TRUSCO Safe Corner Cushion TAC-29 Light Grey 1pc

#Nomor SKU S003038543
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Harga spesial Rp33.900 Harga normal Rp53.900
Persediaan
Diskon 37%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TAC-29
Unit 1pc
Color Light Grey
Material Nitrile rubber (NBR)
Height (mm) 31
Weight (g) 15
Length (mm) 70
Width (mm) 70
Installation Method With type and pasted (double-sided tape included)
Purpose of Use For prevention of danger in construction sites or factories.
M Code 48934584
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Hard to tear, it is a shock absorbing material excellent in cushioning properties.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk