TRUSCO Rubber Band Cargo Rope Free Type (Tali Elastis Kargo) GR-3020F 1roll

#Nomor SKU S003038482
Wishlist
Harga spesial Rp249.900 Harga normal Rp439.900
Persediaan
Diskon 43%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number GR-3020F
Unit 1roll
Width (mm) 30
Thickness (mm) 2
Weight (g) 1380
Length (m) 20
M Code 89607691
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Optimum for holding the truck cover.
Feature


Damage and sliding of stacked loads can be reduced by fixing the mat to the loading platform of the trolley.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan