TRUSCO Retaining Ring Pack for Holes,Spring Steel HRC44 - 53 B33-0011 1pack(55pcs)

#Nomor SKU S003037508
Wishlist
Rp98.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B33-0011
Unit 1pack(55pcs)
Spesifikasi For hole
Finishing Material Spring steel (S65C) (HRC44 to 53 hardness spring steel)
Nominal Diameter R-11
Dimensions t (mm) 1.0
Dimensions d1 (mm) 11
Dimensions d2 (mm) 11.4
Dimensions d3 (mm) 11.8
Dimensions m (mm) 1.15
M Code 8321187
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Because it has a lug (a hole for pliers) , easy to detach and attach.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan