TRUSCO Retaining Ring Pack for Holes,Spring Steel HRC44 - 53 B33-0017 1set(40pcs)

#Nomor SKU S003037461
Wishlist
Rp98.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B33-0017
Unit 1set(40pcs)
Spesifikasi For hole
Finishing Material Spring steel (S65C) (HRC44 to 53 hardness spring steel)
Nominal Diameter R-17
Dimensions t (mm) 1
Dimensions d1 (mm) 17
Dimensions d2 (mm) 17.8
Dimensions d3 (mm) 18.3
Dimensions m (mm) 1.15
M Code 8321135
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Because it has a lug (a hole for pliers) , easy to detach and attach.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan