TRUSCO PP Band for Automatic Packing GPP-155 Y Yellow 1roll

#Nomor SKU S003036303
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GPP-155 Y
Unit 1roll
Color Yellow
Material Polypropylene (PP)
Thickness (mm) 0.61
Width x Length 15.5mm x 2500m
Paper Tube Inside Diameter (mm) 200
Breaking elongation 20% or less
M Code 8400892
Berat (Kg) 11.6
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature







Because it is made of ductile cast iron, it has shock resistance and durability, and does not shirk from hard uses.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan