TRUSCO Plastic Chain TPC-8Y-50 Yellow 1roll

#Nomor SKU S003035696
Wishlist
Harga spesial Rp1.599.900 Harga normal Rp2.699.900
Persediaan
Diskon 40%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TPC-8Y-50
Unit 1roll
Color Yellow
Material Polyethylene (PE)
Diameter (mm) 8
Length (m) 50
M Code 48935196
Berat (Kg) 5.6
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lightweight chain made of plastic It can be cut to the necessary length according to the place of use.
Warning
It can not be used for hanging Diameter is written as nominal dimension.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan