TRUSCO Plastic Anchor Pin TPA-150 1pc

#Nomor SKU S003035382
Wishlist
Harga spesial Rp7.900 Harga normal Rp14.900
Persediaan
Diskon 46%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TPA-150
Unit 1pc
Length (mm) 150
Overall Length (mm) 152
Finishing Material Plastic
Weight (g) 7.8
Purpose of Use Fix the net, sheet and the like to the ground. For fixing the ropes and the like to the ground.
M Code 8347665
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Head hook secures net, seat, rope tightly. Head striking surface is large and its work is accurate and easy.
Feature


Special for steel right angle fixed welding.

Optimum for right angle fixing/welding/brazing work for square/round pipe.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan