TRUSCO Deburring Pipe Scraper (Pisau Deburring) TPS-150HS 1pc

#Nomor SKU S003035160
Wishlist
Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TPS-150HS
Unit 1pc
Overall Length (mm) 150
Weight (g) 31
Blade Length (mm) 13
Cutting Edge Angle (degrees) 40
M Code 16262252
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 14 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Chamfer of pipes is simple and easy. A grip that fits hands. Lightweight and strong. Easy to remove and replace the replacement blade. The main body has a built in replacement blade.
Feature
- Easy to chamfer pipes.
- A grip that fits your hand.
- Suitable for high-speed cutting.
- Lightweight and tough.
- It is easy to remove and replace the blade.
- A replaceable blade is built into the main unit.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan