TRUSCO Multipurpose Resin Net T-H03PB 1roll

#Nomor SKU S003033364
Wishlist
Harga spesial Rp1.699.900 Harga normal Rp4.399.900
Persediaan
Diskon 61%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number T-H03PB
Unit 1roll
Weight (kg) 10
Length (m) 20
Width (m) 1
Fit eye (mm) 13x13
Purpose of Use As greening curtains, anti-beast measures, packing materials, shelf fall prevention, a net.
M Code 16263022
Berat (Kg) 10.8
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- It is a square net which is not knitted integrally formed of warp and weft threads. There is no collapse of the stitches, strong net. Polyethylene made environmentally raw material. Lightweight, easy to handle and improve usability.
Feature

The stable polishing force is sustained by preventing clogging.
Water, oil, cleaner can be used in combination.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan