TRUSCO F type Clamp (standard type) (Klem F) G-30CS 1pc

#Nomor SKU S003031957
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number G-30CS
Unit 1pc
Overall Length (mm) 394
Weight (kg) 1.85
Dimensions a (mm) 25.0
Maximum Openings (mm) 300
Gap Space Depth (mm) 140
Dimensions b (mm) 12.0
Clamping Force (kg) 650
M Code 8391756
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Most suitable for sheet metal processing. Tightening is smooth by employing steel T handle.
Feature




Mounting of the double-ended bits are ensured by the adoption of locking bit holder, furthermore 6.35mm hexagonal shank drill bits are also available now



Can also be used with impact drivers

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan