TRUSCO Knurled Knob TKKBTM5X16 1unit

#Nomor SKU S003031810
Wishlist
Harga spesial Rp33.900 Harga normal Rp76.900
Persediaan
Diskon 55%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TKKBTM5X16
Unit 1unit
Material Steel (SS400, chrome plated)
Outside Diameter (mm) 20
Knob Height (mm) 11.5
Screw Dimensions M5 x 0.80
Thread Length (mm) 16
Spesifikasi Male thread type
M Code 16246755
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A knurled knob with a stepped type. Knurling processing makes it difficult to slide and quick fastening is possible.
Feature

Easy to remove since there is only one stop hole.

Usage
It is suitable for temporary joining.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan