TRUSCO Insulated Heavy Duty Diagonal Cutter TZSP160 1unit

#Nomor SKU S003030356
Wishlist
Rp339.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TZSP160
Unit 1unit
Cutting Ability (mm) Hard Wire 1.6
Total Length (mm) 160
M Code 20782974
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1000V insulation specificationIEC60900 standard product. The blade edge has undergone elaborate hardening process, sharp cutting was achieved.
Warning
1000V insulation specification is only for the handle part.
Feature

It is 1000V insulating design.
IEC60900 standard product.
It is a specific safety sign that can visually confirm the safety of handle part.
Tip does not break and does not bend and has excellent sharpness.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan