TRUSCO Hand Reamer (Pisau Reamer) HR5.0 (P) 1pc

#Nomor SKU S003028780
Wishlist
Rp429.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HR5.0 (P)
Unit 1pc
Number of Blades 6
Overall Length (mm) 90
Weight (g) 16
Blade Length (mm) 45
Shank Diameter (mm) 5
Blade Diameter (mm) 5
Opposite Side Angle Dimensions (mm) 4.0
Purpose of Use Work material: Cast iron, carbon steel, alloy steel, tool steel, stainless steel, aluminum alloy.
M Code 48913426
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Has loose chamfer angles and a shank rectangle part, and precisely finishes the hole after passing the drill hole and the rough reamer.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan