TRUSCO Ferrite Magnet (Magnet Ferit) TF15R-1P 1pc

#Nomor SKU S003027387
Wishlist
Rp16.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TF15R-1P
Unit 1pc
Material Magnet: ferrite magnet
Weight (g) 3.5
Adsorption Ability (N) 3.2
Outer Diameter d (mm) 15
Surface Magnetic Flux Density (T) 0.09
Purpose of Use As a speaker, a headphone or motor parts.
M Code 48915806
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since it is high magnetic force, there is no demagnetization. Excellent corrosion resistance, suitable for planar shape.
Feature

Used for assembling or adjusting automobile and other internal combustion engines, also useful for measuring series of single gaps.
Hardened.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan