TRUSCO Edge Cushion Tapes (Lakban Busa) TEC-50R Red 1roll

#Nomor SKU S003026090
Wishlist
Harga spesial Rp37.900 Harga normal Rp109.900
Persediaan
Diskon 65%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TEC-50R
Unit 1roll
Material (Substrate) polyethylene foam, (adhesive) urethane
Width (mm) 50
Color Red
Weight (g) 40
Length (m) 2
Tape Width (mm) 50
Base Material Foamed polyethylene
Tape Length (m) 2
Tape Thickness (mm) 4
M Code 48934943
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature



Standard product for rubbing together work.





Usage


Anti-rust, anti-corrosion, anti-seize.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait