TRUSCO Double Sided Hook and Loop MKT-1015-BK Black 1roll

#Nomor SKU S003025604
Wishlist
Rp60.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MKT-1015-BK
Unit 1roll
Color Black
Material Hook surface: polypropylene (PP) loop surface: nylon
Weight (g) 10
Type Double-sided type
Tape Width (mm) 10
Tape Length (m) 1.5
Withstand Load (kg) 15 / this (approximate)
Tape Thickness (mm) 2
Shear Strength (kgf) 3.1/cm<sup>2</sup>
M Code 39551556
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
> Plastic hook on one side Velcro staple type [[(R)]] with a fabric loop on one side.


> Simple temporary stop of code.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait