TRUSCO Diamond Burr (Mata Bor Tuner Diamond) T3-262C 3mm 1pc

#Nomor SKU S003025161
Wishlist
Rating:
100% of 100
(5)
Rp359.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T3-262C
Unit 1pc
Compatible Minita / Minimo Nakanishi / erector GX UHT / micro hand (corresponding accessory) sole series Nitto Kohki / air Sonic Urawa industrial / rotary handpiece Bessel / air micro grinder Φ3mm Nihon Seimitsu machine tool / Ryuta Muraki / Them New motor Φ3mm, New motor Φ3mm, Mach motor Φ3mm
Grain Size 100
Overall Length (mm) 53.0
Weight (g) 2.4
Maximum Rotation Speed (rpm) 50000
Blade Length (mm) 24.8
Shank Diameter (mm) 3
Shank Length (mm) 28.2
Blade Diameter (mm) 4
M Code 8365831
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 07 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature


Ideal for grinding work of hard material such as cemented carbide, hardened steel, ceramics, glass, and reinforced plastics.



Usage

Ideal for usage such as deburring polishing and cutting/ repairing/ lapping.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk