TRUSCO Leak Check Defect Detector Spray (Pendeteksi Kebocoran Gas) LC Transparant 354ml 1pc

#Nomor SKU S003025024
Wishlist
Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LC
Unit 1pc
Color Transparant
Material Principal components:Surfactants, Water
Purpose of Use Discovery of gas leaks at welded joints and welds of various gas appliances and piping systems. Discovering refrigerant leaks in equipment such as air conditioners, refrigerators and piping junctions.
Volume (ml) 354
M Code 8351515
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Gas leak can be found with simple operation just spraying. Detecting liquid is incombustible and does not affect paint, rubber, plastic surface. Foam leakage test method it has passed JIS Z 2329.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan