TRUSCO Coolant Liner (Connector) (Fitting Coolant Bubut) P-CL-2C01 1/4inch 1pc

#Nomor SKU S003024560
Wishlist
Rp60.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P-CL-2C01
Unit 1pc
Material Polyacetal
Size 1/4 inch
Weight (g) 5
Nominal Dimension 1/4 inch
Dimension D (mm) 14
Dimension W (mm) 26
Male Screw Size R1/8
Dimension H (mm) phi 1/8PT(9.7)
Dimensions h (mm) 12
M Code 8284674
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 13 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
> The material uses polyacetal resin, it is excellent in mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, chemical resistance. In addition, the operating temperature range is also wide, from -30 degree C to + 80 degree C.
Warning
- Coolant liners are required for joint pliers to desorb. Please choose according to the size.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait