TRUSCO Coolant Liner (Flare Nozzle) (Nosel Coolant Bubut) P-CL-3N09 41341 1pc

#Nomor SKU S003024393
Wishlist
Rp92.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P-CL-3N09 41341
Unit 1pc
Length (mm) 38.6
Size 41341
Dimensions d (mm) 4
Dimension D (mm) 6
Dimension H (inch) 1 1/4inch(32.0)
Dimension H (mm) 20
Nozzle Width 1.25
M Code 8284157
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 13 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
> The material uses polyacetal resin, it is excellent in mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, chemical resistance. In addition, the operating temperature range is also wide, from -30 degree C to + 80 degree C.
Warning
Coolant liners are required for joint pliers to desorb. Please choose according to the size.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan