TRUSCO Container Bag TFC4 1unit

#Nomor SKU S003024300
Wishlist
Rp679.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TFC4
Unit 1unit
Material Polypropylene (PP)
Maximum Refill Load (kg) 1000
Outside Diameter (mm) 1100
Height (mm) 1060
Entrance Chute Dimensions (mm) Outside Diameter x Height φ500 x 500
Exit Chute Without
Laminate Without
Purpose of Use As a waste bag. As a transport bag for food products, pigment, materials, etc.
Accessories Tag card(suspended type): 1 piece
M Code 8412591
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Possible to lift the contents with a forklift and store it as it is in a warehouse or the like.
Warning
The use is limited to one time Not waterproof

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan