TRUSCO C-clamp (bar code type) (Klem C) TBC-150E 1pc

#Nomor SKU S003022955
Wishlist
Rp889.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TBC-150E
Unit 1pc
Maximum Openings (mm) 151
Jaw Depth (mm) 75.5
Male Screw Hexagonal Opposite Side (mm) 23
Tightening Pressure (kN [kgf]) 44
M Code 16255207
Berat (Kg) 2.7
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Can be done the last tightening by wrenches because of the hexagonal head. A tool to pinch and fix a workpiece between 2 opposite surfaces during workpiece processing and assembly work.
Warning
- Impact wrench can not be used.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan