TRUSCO Ferrite Cap Magnets (Magnet Ferit Bertutup) TFC32RA-1P 1pc

#Nomor SKU S003022467
Wishlist
Rp33.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TFC32RA-1P
Unit 1pc
Material Magnet: ferrite magnet, cap: Steel
Weight (g) 17.0
Adsorption Ability (N) 44.1
Hole Diameter (mm) 4.3
Purpose of Use For adsorption.
M Code 48916305
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Due to being equipped with a cap, adsorption is 5 to 10 times stronger than a single magnet.
Warning
The hole diameter is the dimension for the side with the cap.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan