TRUSCO Bolt nut cap TPC-M5-10 1set(10pcs)

#Nomor SKU S003021743
Wishlist
Harga spesial Rp32.900 Harga normal Rp53.900
Persediaan
Diskon 38%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TPC-M5-10
Unit 1set(10pcs)
Material L.D. polyethylene (PE)
Suitable Bolt Dimensions M5
Suitable Nut Dimensions M5
D (mm) 7.9
Number of units in pack 10 units
Purpose of Use To prevent injuries and rust prevention in the bolt nut part.
M Code 20785257
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- A protective cap for bolt nut part.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan