TRUSCO Bellows mat tiger pattern TNC-1218YB 1sheet

#Nomor SKU S003021200
Wishlist
Harga spesial Rp989.900 Harga normal Rp3.099.900
Persediaan
Diskon 68%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TNC-1218YB
Unit 1sheet
Width (mm) 1200
Thickness (mm) 9
Weight (kg) 2.2
Length (m) 1.8
M Code 16265506
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
> It is a soft shock absorber that can handle complicated shapes. H Steel, cylinder, flat wall can be used widely.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan