TRUSCO Anti-vibration pads (synthetic rubber) OHS-10-100CR 1sheet

#Nomor SKU S003020616
Wishlist
Rp63.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OHS-10-100CR
Unit 1sheet
Length (mm) 100
Width (mm) 100
Thickness (mm) 10
Operating Temperature Range (°C) -5-110
Rubber Hardness 55degree+/-5
Allowable Surface Pressure (N/cm²) 5
M Code 16247595
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- As it is easy to process, it can be used by simply cutting the V-groove of 50mm interval with the utility knife. Has tolerance to cutting oil, machine oil, lubricant oil, etc.
Feature
- It is easy to process and can be used simply by cutting a V-groove that is 50 mm apart with a cutter knife.
- Resistant to cutting oil, machine oil, lubricating oil, etc.
- The range of working load is wide, and stable vibration-proofing effect can be obtained regardless of the load size.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan