Toshiba Drip Proof LED Search Light (Senter) KFL1800W 1unit

#Nomor SKU S003019443
Wishlist
Rp689.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KFL1800W
Unit 1unit
Material Body:Plastic
Set Contents Shoulder strap (approx. 1m)
Total Luminous Flux (Lm) 75
Outside Diameter (mm) 105
Total Length (mm) 210
Power Supply D battery (4 units) sold separately
Continuous Usage Time About 55 hours (with alkaline battery)
Protection Class IPX1
M Code 76082185
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature


Equipped with a laser pointer.

It is a environmentally conscious product (ECP) design.

Vertical angle and horizontal angle are digitally displayed at the same time.

A large size display which is waterproof, dust-proof, and with lighting is adopte

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan