Tohin Shoji Pendingin Udara AC-60 1pc

#Nomor SKU S003019191
Wishlist
Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AC-60
Unit 1pc
Set Contents Cold air silencer, Mounting fittings
Air Consumption (L/minute) 165 - 390
Compressed Air Supply Port R1/4
Total Length (mm) 224
Discharge Port 6.8
Compatible Fluid Compressed air
Purpose of Use For cooling the cutting blade during metal cutting. To cool various electronic equipment (Control panel etc). To cool the heat sealing.
Accessories Cool air SilencerMounting Bracket
M Code 36921735
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ultra low temperature air is generated simply by feeding compressed air There is no moving part so you do not need to worry about failure The cold air volume and cold air temperature can be adjusted freely.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan