Tesa Tape Lakban Kertas Crepe (Solasi / Selotip) 434150MM Brown 1roll

#Nomor SKU S003018293
Wishlist
Rp369.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 434150MM
Unit 1roll
Color Brown
Material Base material:Crepe paper, Adhesive:Rubber-based (Non-solvent)
Width (mm) 50
Length (m) 50
Thickness (mm) 0.17
Adhesive Strength 4.7N/10mm
Tensile Strength 53N/10mm
M Code 39540803
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 08 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan