Takene Shikiita Leveling Shim (Pengganjal Alat Berat) SIM-D 1bag(3pcs)

#Nomor SKU S003016589
Wishlist
Harga spesial Rp139.900 Harga normal Rp439.900
Persediaan
Diskon 68%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number SIM-D
Unit 1bag(3pcs)
Length (mm) 140
Width (mm) 70
Thickness (mm) 10
Mass (g/piece) 60
Purpose of Use For level adjustment by placing it under heavy weight objects such as machine and concrete products.
M Code 37137615
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
There is no crack or buckling even when laying under heavy weight object. No rust or corrosion occurs.
Feature

It is a general widely used inexpensive sling.

Usage
Lifting concrete products, Lifting various heavy objects.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan