SUNFLAG Doble Joint WJ-50 1pc

#Nomor SKU S003015681
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp259.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WJ-50
Unit 1pc
Material Special steel, Elastomer resin
Input Drive (mm) 6.35
Total Length (mm) 50
M Code 35101796
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Easy to install various tip tools with a single touch without pulling out the bit.
Feature

It has easy streamline grip and hanging hook specifications.
It is suitable for removing the automobile lining and hook pin pulling out.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk