Sumitomo Electric Soft copper pipe for air conditioning refrigerant NDK-0608-10 1unit

#Nomor SKU S003015582
Wishlist
Harga spesial Rp929.900 Harga normal Rp1.699.900
Persediaan
Diskon 45%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number NDK-0608-10
Unit 1unit
Length (m) 10
Outside Diameter (mm) 6
Wall Thickness (mm) 0.8
Maximum Usage Pressure (MPa) 8.4
Spesifikasi JIS H3300 C1220T-0
The allowable tensile stress 3.3MPa
M Code 37086725
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

A UL224 standard product. Excellent in flexibility and it is flame retardant.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan