SEKISUI Light Tape Mask No.730 (Lakban Kain PE) #730 Green 1roll

#Nomor SKU S003010853
Wishlist
Rp88.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number #730
Unit 1roll
Color Green
Material Base material:Polyethylene Cross, Adhesive:Acrylic type
Width (mm) 38
Length (m) 25
Thickness (mm) 0.15
Adhesive Strength 2.5N/10mm
Tensile Strength 64.7N/10mm
M Code 16449012
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 08 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usage:





Moving, building curing.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan