monotaro Channel Brush (Sikat Kawat) Straight Type Brass 1pc

#Nomor SKU S002004390
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp46.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Straight Type Brass
Unit 1pc
Wire Diameter (Ø mm) 0.2
Applications Moire Finishing
Overall Length (mm) 235
Trim Length (mm) About 16
Brush Part Material Brass
Head Shape J type
Effective Dimension (mm) 80
M Code 35098481
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since the J type has a bent tip, it can be used in places where it is difficult to clean, such as at corners.
- Effective Dimensions (mm) : 80
- Trim Length (mm) : About 16
- Overall Length (mm) : 235

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk