monotaro Screw Extractor Set Spiral Type (Tap Balik) DRY055L 1set(5pcs)

#Nomor SKU S002003062
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DRY055L
Unit 1set(5pcs)
Base Diameter (Φmm) NO.1:4
Tip Diameter (mm) NO.1:2
Hardness HRC 43~47
Bolt screw size NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)
Overall Length (mm) NO.1:53
Material Chromium molybdenum (heat treated)
Pilot Hole Diameter NO.1:7/64"(2.7mm)
Width Across Flats (mm) (Shank)
Case Material Bottom: ABS lid: PE
M Code 07015407
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 03 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For removing broken bolts
* If excessive force is applied, it may break.
* Cannot be used for heat-treated bolts.
* Handle is not included.
Warning
it may be broken due to unreasonable power_x000D_
it can not be used for heat-treated bolts

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk