monotaro Jigsaw Blade (Pisau Jigsaw) MJ77-24T 1pack(5pcs)

#Nomor SKU S002002410
Wishlist
Rp87.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MJ77-24T
Unit 1pack(5pcs)
Compatible Can be used for saber saws of Makita, Hitachi, Ryobi, etc.
Material High-Speed-Steel (High-Speed Steel) HSS
Width (mm) 8
Overall Length (mm) 75
Effective Length (mm) 50
Blade Thickness (mm) 1
Main Cutting Material Mild Steel Plate, Aluminium, Alloy Steel 1.5 to 4 mm , Stainless Steel ( to 1.5 mm)
Number of Threads per inch 24
M Code 37653235
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 03 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
To material cutting. For metals
- Material : High-Speed-Steel HSS Bimetal
- Main Cutting Material : Mild Steel Alumunium, Alloy Steel 1.5 to 4mm, Stainless Steel (1.5 mm)
- Compatible : Can be used for saber sawa of Makita, Hitachi, Ryobi, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan