RYOBI Planner (Mesin Serut) L120N 220V RMC 1unit

#Nomor SKU S000090918
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number L120N 220V RMC
Unit 1unit
Input Power (W) 500
Overall Dimensions (mm) 255x162x160
Planing Depth (mm) 0 - 1
Planing Width (mm) 92
Rabetting (mm) 6
Blade Rotation Speed (rpm) 15000
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2017
Terakhir Diperbaharui 05 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
'- Powerful 92 mm planer.
- Light weight and well balanced design.
- Alminium die casting shoe ensures excellent planing work.
- All ball bearing construction for durability and low vibration.
- Click type large adjustment knob.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan