KARCHER HOME & GARDEN Rubber Lip Set Anti Stripe Oil Resistant 1pc

#Nomor SKU S000090815
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Part Number 6.273-229.0
Compatible for B 40 W Bp (disc), B 40 W Bp (roller), B 40 W Bp with ORB, B 60 W Bp (disc), B 60 W Bp (roller), B 80 W Bp (disc), B 80 W Bp (roller), B 90 R Adv Bp, BD 50/50 C Classic Bp, Squeegee, 850 mm, Squeegee, curved, 850 mm, Squeegee, straight, 850 mm, BD 530 Bp,
Color Transparent
Type of Suction Lips Oil-Resistant, Grooved
Berat (Kg) 22.9
Tanggal Produk Terdaftar 09 March 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan