FACOM Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut) NS.1010F2 1pc

#Nomor SKU S000090544
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NS.1010F2
Unit 1pc
Square drive size 1/2inch
Length 187x69mm
Free Speed 7100 tr/min
Working Pressure 6,2 bar
Average air consumption 120 l/min
Minimum hose diameter 10 mm - 3/8inch
Berat (Kg) 2.8
Tanggal Produk Terdaftar 08 March 2017
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Durable twin hammer mechanism encased in a strong aluminium housing.
- One hand forward reverse switch with integrated regulator with 5 positions forward.
- Insulating and comfortable rubber grip.
- Feather teasing trigger for optimal speed regulation.
- Socket ring retainer for safety.
- Breakaway torque 115Nm.
- Breakaway torque 75Nm.
- Blows per minute 95cpm.
- Free speed 71 tr/min.
- Square drive 1/2inch.
- Working pressure 6.2 bar.
- Average air consumption 12 l/min.
- Air inlet 1/4inch.
- Minimum hose diameter 1mm-3/8inch.
- Vibration 8.4m/s2/a.
- Vibration 1.33m/s2/K.
- Sound pressure 93dB(A).
- Sound power 14dB(A).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan