BOSCH Bi-metal Hole Saw (Mata Gergaji Lubang) 2608580397 16x38mm 1pc

#Nomor SKU S000089964
Wishlist
Rp43.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2608580397
Unit 1pc
Part Number 2608580397
Diameter (mm) 16
Diameter (inch) 5/8
Working Length (mm) 38
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 08 March 2017
Terakhir Diperbaharui 04 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Gergaji Lubang bi-metal menawarkan pemotongan halus pada berbagai bahan.
Konfigurasi gigi (strip gigi Vario) ideal untuk memotong melalui bahan untuk memberikan potongan halus.
Terbuat dari HSS (baha kecepatan tinggi) bi-metal yang mengandung aloi kobalt 8%, gergaji lubang ini memiliki risiko patah gigi yang lebih rendah dan ketahanan panas yang lebih tinggi untuk pemotongan yang lama.
Gunakan gergaji lubang ini saat memotog kayu, logam, dan plastik gergaji lubang bi-metal cocok untuk semua adapter standar di pasaran.
Description
Smooth Cutting
Bi-metal Hole Saw offers smooth cutting through various materials
Made of bi-metal HSS containing 8% cobalt alloy for long-lasting cutting
Bi-metal Hole Saw fits all standard adapters on the market
The bi-metal Hole Saw fits all standard adapters on the market.
Fitur
Gergaji Lubang bi-metal menawarkan pemotongan halus pada berbagai bahan
Konfigurasi gigi (strip gigi Vario) ideal untuk memotong melalui bahan untuk memberikan potongan halus
Terbuat dari HSS bi-metal yang mengandung aloi kobalt 8% untuk pemotongan yang lama
Cocok dengan adapter standar berulir.
Feature
Bi-metal Hole Saw offers smooth cutting through various materials

Tooth configuration (Vario tooth strip) is ideal for gliding through material to provide smooth cuts
Made of bi-metal HSS containing 8% cobalt alloy for long-lasting cutting
Fits threaded standard adapter.
Kegunaan
Untuk Bor/driver Putar, Untuk Bor Tembok/driver

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan