BOSCH Fibre Sanding Disc Expert for Metal R444 2608608N92 for Hand-Held Saws 100x16mmxP24 1set(50pcs)

#Nomor SKU S000089874
Wishlist
Rp389.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2608608N92
Unit 1set(50pcs)
Diameter (mm) 100
Bore Diameter (mm) 16
Grit (P) 24
Engine Model Angle Grinder
Maximum Speed (rpm) 15300
Part Number 2608608N92
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 08 March 2017
Terakhir Diperbaharui 04 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
R444 Expert for Metal: untuk hasil akhir yang mengesankan pada permukaan logam

Grit abrasif aluminium oksida semi-rapuhnya sangat cocok untuk mengerjakan aplikasi logam
Resin bonding sintetis sepenuhnya pada pendukung serat yang divulkanisir memberikan stabilitas kerja yang tinggi dan hasil pengampelasan optimal
Grit di-bonding menggunakan resin yang sepenuhnya sintetis pada pendukung serat yang divulkanisir untuk stabilitas kerja yang tinggi dan hasil pengampelasan optimal.

R444 Expert for Metal kompatibel dengan Angle Grinder.
Description
R444 Expert for Metal: for an impressive finish on metal surfaces

The semi-friable aluminium oxide abrasive grit is particularly suited for work on metal applications
The fully synthetic resin bonding on vulcanised fibre backing gives high work stability and optimal sanding results
The grit is bonded using fully synthetic resin on vulcanised fibre backing for high work stability and optimal sanding results.

The R444 Expert for Metal is compatible with Angle Grinders.
Fitur
R444 Expert for Metal: untuk hasil akhir yang mengesankan pada permukaan logam
Pendukung serat yang divulkanisir memungkinkan stabilitas untuk proses penggerindaan konstan yang stabil
Grit abrasif aluminium oksida semi-rapuhnya sangat cocok untuk mengerjakan aplikasi logam
Dengan lubang 16 mm untuk angle grinder mur pengunci standar.
Feature
R444 Expert for Metal: for an impressive finish on metal surfaces
The vulcanised fibre backing enables stability for a steady, constant grinding process
The semi-friable aluminium oxide abrasive grit is particularly suited for work on metal applications
With 16 mm bore for standard locking nut angle grinders.
Kegunaan
Untuk Angle Grinder Kecil

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan