BOSCH Grinding Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Poles) A 24 S BF for Concreate 100x16x6mm 1pc

#Nomor SKU S000089821
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp13.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A 24 S BF
Unit 1pc
Diameter (mm) 100
Bore Diameter (mm) 16
Thickness (mm) 6
Spesifikasi A 24 S BF
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 08 March 2017
Terakhir Diperbaharui 15 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Cakram Gerinda Expert for Metal untuk masa pakai panjang yang mengesankan dan keselamatan maksimum pada logam.

Kain serat kaca yang diproduksi dengan presisi untuk stabilitas cakram yang sangat tinggi dan keselamatan kerja maksimum
Description
Expert for Metal Grinding Disc for an impressive long lifetime and maximum safety on metal

Precision-manufactured fibreglass fabric for especially high disc stability and maximum work safety
Fitur
Cakram Gerinda Expert for Metal untuk masa pakai panjang yang mengesankan dan keselamatan maksimum pada logam.
Grain abrasif aluminium oksida, bahan pengisi fungsional, zat aditif dengan matriks ikatan resin fenol cocok untuk aplikasi logam
Kain serat kaca yang diproduksi dengan presisi untuk stabilitas cakram yang sangat tinggi dan keselamatan kerja maksimum
Dengan lubang 16 mm untuk angle grinder mur pengunci standar.
Feature
Expert for Metal Grinding Disc for an impressive long lifetime and maximum safety on metal
Aluminium oxide abrasive grain, functional fillers, additives with phenol resin bond matrix are suited for metal applications
Precision-manufactured fibreglass fabric for especially high disc stability and maximum work safety
With 16 mm bore for standard locking nut angle grinders.
Kegunaan
Untuk Angle Grinder Kecil

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk