BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong) A 30 R BF 125mm 1pc

#Nomor SKU S000089816
Wishlist
Rp21.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A 30 R BF
Unit 1pc
Diameter (mm) 125
Bore Diameter (mm) 22.23
Thickness (mm) 2.8
Spesifikasi A 30 R BF
Wheel Shape Straight
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 08 March 2017
Terakhir Diperbaharui 15 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Performa Pemotongan yang Kuat

Cakram Pemotong Expert for Metal memberikan performa pemotongan yang kuat dengan keselamatan maksimum
Jaring serat kaca yang diproduksi dengan presisi memastikan stabilitas dan keselamatan tinggi saat melakukan pemotongan
Cakram pemotong Bosch mematuhi persyaratan keselamatan maksimum, seperti EN 12413, FEPA, dan oSa
Cakram pemotong Bosch mematuhi persyaratan keselamatan maksimum, seperti EN 12413, FEPA, dan oSa.
Mur ini kompatibel dengan angle grinder.
Description
Ideal for general building materials such as concrete, masonry, brick, granite, cast iron pipe and metal.
Excellent cutting speed thanks to the Speed Slots for less side friction.
Up to 15 segment height for a long lifetime, even in demanding materia
Fitur
Cakram Pemotong Expert for Metal memberikan performa pemotongan yang kuat dengan keselamatan maksimum
Cakram aluminium oksida premium dengan resin fenol canggih yang mampu menangani aplikasi yang menuntut dengan hasil yang baik
Jaring serat kaca yang diproduksi dengan presisi memastikan stabilitas dan keselamatan tinggi saat melakukan pemotongan
Dengan lubang 22,23 mm untuk angle grinder mur pengunci standar.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan