BOSCH Cutting Wheel Expert for Metal (Batu Gerinda Potong) A 46 P BF 100x1.2mm 1pc

#Nomor SKU S000089812
Wishlist
Rp9.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A 46 P BF
Unit 1pc
Diameter (mm) 100
Bore Diameter (mm) 16
Thickness (mm) 1.2
Spesifikasi A 46 P BF
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 08 March 2017
Terakhir Diperbaharui 15 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Cakram Pemotong Standard for Metal memotong dengan andal pada logam

Cakram pemotong Bosch mematuhi persyaratan keselamatan maksimum, seperti EN 12413
Cakram pemotong Bosch mematuhi persyaratan keselamatan maksimum, seperti EN 12413.

Mur ini kompatibel dengan angle grinder.
Description
Standard for Metal Cutting Disc cuts reliably through metal

Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413
Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413.

It is compatible with angle grinders.
Fitur
Cakram Pemotong Standard for Metal memotong dengan andal pada logam
Cakram aluminium oksida dirancang untuk penggunaan umum dengan logam
Cakram pemotong Bosch mematuhi persyaratan keselamatan maksimum, seperti EN 12413
Dengan lubang 16 mm untuk angle grinder mur pengunci standar.
Feature
Standard for Metal Cutting Disc cuts reliably through metal
The aluminium oxide disc is designed for general use with metal
Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413
With 16 mm bore for standard locking nut angle grinders.
Kegunaan
Untuk Angle Grinder Kecil

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan