BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton) 2608685872 30x200/320mm 1pc

#Nomor SKU S000089737
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp889.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2608685872
Unit 1pc
Total length l2 (mm) 320
Working Length L1 (mm) 200
Length (mm) 320
Diameter (D) (mm) 30
Cutting Direction Kanan
Drill Bit Shape Two Grooves
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 08 March 2017
Terakhir Diperbaharui 15 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembok
Dapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max
4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
Description
SDS max-4 Drill Bit is equipped with a 4-cutter head and delivers long lifetime in concrete
4-cutter design ensures prolonged use with no jamming when drilling rebar
2-flute U-shape also lenghthens life while offering good dust removal
Fits all SDS max rotary hammer drills.
Fitur
Pahat Runcing SDS max RTec Speed cocok untuk pekerjaan presisi pada beton tanpa gangguan kerja apa pun dan dengan lebih sedikit macet
Ujung puntir penajaman mandiri memberikan permukaan pembuangan material yang lebih lebar, yang memungkinkan pekerjaan lancar
Elemen RTec memberikan tingkat pembuangan material yang lebih tinggi dibanding chisel runcing standar
Cocok untuk semua bor rotary hammer SDS max.
Feature
SDS max-4 Drill Bit is equipped with a 4-cutter head and delivers long lifetime in concrete

2-flute U-shape also lenghthens life while offering good dust removal
Durability is further secured via the bit´s highly durable carbide, which resists wear
Kegunaan
Untuk Bor Rotary Hammer

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk