BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton) 2608680264 6x150/210mm 1pc

#Nomor SKU S000089672
Wishlist
Rating:
100% of 100
(7)
Rp46.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2608680264
Unit 1pc
Total length l2 (mm) 210
Working Length L1 (mm) 150
Diameter (D) (mm) 6
Part Number 2608680264
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 08 March 2017
Terakhir Diperbaharui 04 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mata Bor SDS plus-1 dioptimalkan untuk mengebor beton

Desain alur 2 alur bentuk U memberikan pembuangan debu yang efektif dan masa pakai standar
Description
SDS plus-1 Drill Bit is optimised for drilling in concrete

2-flute U-shape flute design provides effective dust removal and standard lifetime
Fitur
Mata Bor SDS plus-1 dioptimalkan untuk mengebor beton
Pelat Karbida Tungsten 2 cutter membuat mata bornya lebih keras
Desain alur 2 alur bentuk U memberikan pembuangan debu yang efektif dan masa pakai standar
Cocok untuk semua bor rotary hammer SDS plus.
Feature
SDS plus-1 Drill Bit is optimised for drilling in concrete

2-cutter Tungsten Carbide plate makes the bit extra tough
2-flute U-shape flute design provides effective dust removal and standard lifetime
Fits all SDS plus rotary hammer drills.
Kegunaan
Untuk Bor Rotary Hammer

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk