BOSCH Drill Bit for Wood Brad Point (Mata Bor Kayu) 2608596307 10x80x120mm 1pc

#Nomor SKU S000089575
Wishlist
Rp41.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2608596307
Unit 1pc
Part Number 2 608 596 307
Working Length L1 (mm) 80
Total Length (mm) 120
Total length l2 (mm) 120
Diameter (D) (mm) 10
Shank Diameters d (mm) 10
Dimensions (mm) 10x80x120
Drill Bit Type twist, wood
Cutting Direction Right
Shaft Shape Silinder
Shape of the drill tip Tip of M
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 08 March 2017
Terakhir Diperbaharui 15 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mata Bor Brad Point menawarkan pengeboran presisi pada kayu lunak dan keras
Mata bornya yang sangat tajam dengan centring tip memungkinkan pemosisian lubang yang tepat
Shoulder cutter berkualitas tinggi dengan tepi presisi yang menghasilkan lubang bebas sobekan
Shank silinder kompatibel dengan chuck bor tiga jaw.
Description
Precise Drilling in Wood
Brad Point Drill Bit offers precise drilling in soft and hard wood
High-quality shoulder cutters with precise edges that produce tear-free holes
For exact results, two flutes prevent debris from clogging the hole and easily remove excess materials






This drill bit has a cylindrical shank system.


View more
Feature
Brad Point Drill Bit offers precise drilling in soft and hard wood

Extremely sharp drill bit with a centring tip allows for exact positioning of the hole
High-quality shoulder cutters with precise edges that produce tear-free holes
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks.
Kegunaan
Untuk Bor/driver Putar

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan