Meiji Hand Spray Gun F200 Series F200-G15U + 6G-C Tulip 1unit

#Nomor SKU S000087481
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F200-G15U + 6G-C Tulip
Unit 1unit
Type of feed Gravity
Fluid Nozzle Orifice Dia. (mm) 1.5
Atomizing Air Pressure (MPa) 0.35
Air Consumption (L/minute) 370
Spray Distance (mm) 250
Fluid Output (ml/minute) 250
Applied air cap model 15U
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2017
Terakhir Diperbaharui 17 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature


Economic center cup hand spray gun.

Gun body is based on pre-model F200.

Suitable for rough finishing.

Stainless steel passage for waterborne compatiblity.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan