Anzen Agitator CA-8S 1unit
Rp8.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CA-8S |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Agitation Blade Material | Stainless |
| Agitation Blade Model | SP-02 |
| Agitation Shaft Length (mm) | 290 |
| Air Inlet Adj Valve | PT-1/4 x1 |
| Air Motor (HP) | 1/4 |
| Maximum Pressure (bar) | 6 |
| Shaft Diameter (Ø mm) | 12 |
| Shaft Material | Stainless |
| Berat (Kg) | 2.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Anzen has been designing and manufacturing high quality spray guns for profesional and industrial uses. We produce spraying equipment with utilises the latest and most advanced manufacturing technology. We provide the highest customers satisfaction.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||