Legrand HDMI Socket Arteor 572596 1module 1pc

#Nomor SKU S000084660
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 572596
Unit 1pc
Termination Method Preterminated Socket
Color Other
Built-in Depth (mm) 28.5
With Hinged Lid No
Mounting Method Surface mounted
Material Plastic
Antimicrobial Treatment No
Transparent No
Type of Fastening Engage (snap)
Surface Finishing Matt
Impact Protection (IK) IK04
Device Width (mm) 45
Device Height (mm) 45
Operating/Setting Temperature (°C) -50-50
Storage Temperature (°C) -10-70
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2017
Terakhir Diperbaharui 24 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description



Audio/video system - audio/video sockets
Type - A HDMI sockets
- For transmitting High Definition digital audio/video streams between a source (computer, DVD or Blu - Ray player, etc) and a compatible receiver (TV, video projector, etc)
- Max. length between 2 sockets : 10 mHDMI 1.4 preterminated sockets - 1 module
- Equipped with a 15 cm cord and 2 female connectors
- Arteor
- Magnesium

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan